Abbrechklinge
Abbrechklinge schwarz extrem scharf
KLI-MESS-ABBRECH-SCHWARZ-25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Gleitet zügig und leicht durch das Material
Spitzer Schneidenwinkel und bester Stahl verleiht der Klinge eine extreme Schärfe
Sichere Aufbewahrung
Praktischer Schiebespender
Klingenlänge | 140 mm |
Klingenbreite | 25 mm |
Klingenstärke | 0.7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Schneidenlänge | 125 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt